Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     894-3M4011
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF402AF | 7100078987
EAN/GTIN:
     4046719899333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 400 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400

mit Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort.

  • weiche einstellbare Nasenpads
  • Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
  • weiche und flexible Bügelenden
  • UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
  • kratzfeste Sichtscheiben
  • Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
  • guter Seitenschutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos, grau, gelb oder blau

Rahmenfarbe: schwarz/grün

Gewicht: 19g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grün | schwarz
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
3M
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,80*
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,99*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,99*
9 Tage
25
2
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 20,50*
1
€ 3,50*
ab € 22,80*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
UU001467842
ab € 9,61*
Ähnlich
3M
UU001467883
ab € 10,76*
Ähnlich
3M
SF403AF | 7100078986
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.