Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 400 Indoor Outdoor UU001467883 (UU001467883)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2581037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UU001467883
EAN/GTIN:
     4046719899395
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Übersicht

Schutzbrille SecureFit 400 Indoor Outdoor

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400 ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt.

Ausstattung:
Optische Klasse 1 Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung Leichtbau-Design (19 g) 3M™ Schläfendruckverteilung sorgt für reduziertes Druckempfinden Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt.

Technische Daten:
Bügel-Farbe: Schwarz,Grün Gewicht: 19 g Scheiben-Tönung: Klar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, sf410as, uu001467883, 001467883, securefit, schutzbrille, 4054596052796, schwarz, grün, indoor, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.