Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Schutzbrillen 3M SecureFit 400, Sichtscheibe: Grau, Rahmen: schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     158-3M4011
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF402AF | 7100078987
EAN/GTIN:
     4046719899333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
3M Schutzbrille SecureFit 400 druckfreies Tragen durch Bügeldruckverteilungs-Technologie
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400

mit Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort.

  • weiche einstellbare Nasenpads
  • Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
  • weiche und flexible Bügelenden
  • UV-Schutz Schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
  • kratzfeste Sichtscheiben
  • Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
  • guter Seitenschutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos, grau, gelb oder blau

Rahmenfarbe: schwarz/grün

Gewicht: 19g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grün | schwarz
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
3M
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 7,52*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 7,52*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,66*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.