| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL51271 Herst.-Nr.: PSXP-2XL EAN/GTIN: 4250294605740 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- abgeklebte Nähte
- doppelt verklebbare Reißverschlußabdeckung
- zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung
- dichter Maskenabschluß
- Daumenschlaufe
- Farbe: gelb
- Farbe: gelb
- Größe: XXL
- Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 3
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzüge kat iii typ3, einmalanzug gelb, einmalanzug, Overall, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 8,69* | € 12,72* | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 14,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 12,11* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|