| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL49104 Herst.-Nr.: 270532 EAN/GTIN: 4015544715941 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Nitrilhandschuhe Extra Safe Superlong von Hygostar: Dieser Nitril-Einweghandschuh hat eine extra lange Stulpe! So sind nicht nur Ihre Handgelenke, sondern auch Ihre Unterarm zuverlässig geschützt. Ein weiterer Vorteil: Der Nitrilhandschuh ist dank seiner extrem starken Qualität besonders widerstandsfähig. Er kann als Schutzhandschuh gegen Chemikalien getragen werden und ist zertifiziert nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Zytostatika. Der Nitrilhandschuh EXTRA SAFE SUPERLONG ist ein erstklassiger Einweghandschuh, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Der Handschuh wird aufgrund seiner Eigenschaften gerne in Medizin, Labor und Lebensmittelverarbeitung getragen. Eigenschaften - Einweg-Handschuh
- Nitril, besonders starke Qualität, puderfrei, unsteril
- besonders lange Stulpe zum Schutz des Unterarms
- texurierte Fingerkuppen für einen guten Griff, mit Rollrand
- sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
- extrem widerstandsfähig, öl und fettbeständig
- Schutz gegen chemische, zytotoxische und biologische Gefahren
- hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet
- Spenderbox
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Material Handschuhe: Nitril
- Handschuhgröße: M
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- puderfrei: ja
- Noppen: nein
- Eigenschaften: elastisch, latexfrei
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | Eigenschaften: | elastisch, latexfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygostar einweghandschuh größe m ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,35* | € 30,59* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,29* | € 33,57* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,33* | € 34,46* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | pro Satz | € 3,79* | ab € 29,55* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 50 Stück (ab € 0,591* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|