| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM270532 Herst.-Nr.: 270532 EAN/GTIN: 4015544913743 |
| | |
|
| | |
| Der puderfreie Nitrilhandschuh bietet einen praktischen 2 in 1 Vorteil: Neben dem üblichen Handschutz von klassischen Einweghandschuhen schützt der Extra Safe Superlong dank seiner verlängerten Stulpe zusätzlich die Handgelenke und die Unterarme. Er besteht aus einem extra schweren Nitril und besitzt einen Rollrand. Der Einweghandschuh bietet Beständigkeit gegen chemische und biologische Gefahren sowie Widerstandsfähigkeit, weshalb er sich für eine starke Beanspruchung eignet. Durch seine texturierte Oberfläche erweist er sich als extra griffig. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 8/M | Länge: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygostar einweghandschuh größe m ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,43* | € 30,94* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,14* | € 33,93* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,34* | € 34,78* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 3,79* | ab € 29,62* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5068* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 347,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|