Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, blau, Größe L, puderfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, blau, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, blau, Größe L, puderfrei
Hygostar Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM, blau, Größe L, puderfrei
Artikel-Nr.:
     8898-WL49079
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27011
EAN/GTIN:
     4015544270129
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Nitrilhandschuhe Safe Premium von Hygostar: Der Nitrilhandschuh Safe Premium von Hygostar ist ein Handschuh in Premium-Qualität. Er bietet Schutz gegen Chemikalien und Lösungsmittel und ist für den Lebensmittelbereich sowie auch medizinische Zwecke sehr gut geeignet. Durch seine angeraute Oberfläche sorgt er zudem für eine hervorragende Griffigkeit. Er passt sich perfekt an ihre Hand an und sorgt durch eine optimale Wärmeableitung für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längerer Tragedauer. Durch das Material ist der Safe Premium besonders hautfreundlich und verfügt über einen hervorragenden Nassgriff.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingersitzen für hervorragende Griffigkeit
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau
  • sehr komfortabel, sitzt wie eine zweite Haut, mit Rollrand
  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: L
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch, latexfrei
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
cm:
L Handschuhgröße
Noppen:
nein
Eigenschaften:
elastisch, latexfrei
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,64*
4 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,65*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,80*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 6,02*
Lager 8898
42
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 4,51*
€ 6,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27061
ab € 3,19*
Ähnlich
Franz Mensch
27051
ab € 3,19*
Ähnlich
Franz Mensch
27001
ab € 3,19*
Ähnlich
Hygostar
27050
ab € 3,21*
Ähnlich
Hygostar
27060
ab € 3,19*
Ähnlich
Hygostar
27000
ab € 3,18*
Ähnlich
Hygostar
27021
ab € 3,48*
Ähnlich
Hygostar
27020
ab € 3,47*
Ähnlich
Hygostar
27010
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.