Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygonorm Latexhandschuh SKIN LIGHT, weiß, gepudert, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygonorm Latexhandschuh SKIN LIGHT, weiß, gepudert, Größe M
Hygonorm Latexhandschuh SKIN LIGHT, weiß, gepudert, Größe M
Hygonorm Latexhandschuh SKIN LIGHT, weiß, gepudert, Größe M
Artikel-Nr.:
     8898-WL48965
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26559
EAN/GTIN:
     4015544265590
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung

Latexhandschuh Skin Light von Hygonorm: Der Handschuh SKIN LIGHT ist aus Latex von leichter Qualität und gepudert, wodurch er einen höheren Tragekomfort erhält. Er hat einen Rollrand, der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh SKIN LIGHT ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Darüber hinaus bietet er ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der SKIN LIGHT besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Latex, leichte Qualität, leicht gepudert, unsteril
  • sehr reißfest und dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut, mit ausgezeichnetem Tastgefühl
  • hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, hohe Dichtigkeit
  • mit Rollrand, fängt bei erhobenen Händen abfließende Tropfen auf
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Material Handschuhe: Latex
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
cm:
M Handschuhgröße
Eigenschaften:
reißfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 5,02*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,05*
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,78*
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,79*
Lager 8898
8
1
€ 3,79*
ab € 3,87*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26569
ab € 2,70*
Ähnlich
Franz Mensch
26519
ab € 2,70*
Ähnlich
Franz Mensch
26509
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.