| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL44377 Herst.-Nr.: SG-SKIT-BL-HS-KR-CH EAN/GTIN: 4059796025007 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Service Kit nur für die Schweiz
- Mobile Arbeitsmatte 610 x 610 mm
- ableitend mit schwarzen Kanten
- 4 Anschlüsse
- passender Transporttasche mit Namensfeld
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Anschluss: 10 / 10 mm Druckknopf
- Länge Kabel: 2,4 m
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | m: | ja ESD gerecht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, safeguard esd handschuhe, antistatik handschuhe, antistatikmatte blau, ESD-Schutz, Service, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Personenerdung |
| | |
| |