| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL32278 Herst.-Nr.: SG-SKIT-BL-HS-KR EAN/GTIN: 4059796024208 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Dauerhaft ableitfähiges Service Kit aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Für mobilen Einsatzbereich
- Blaue Arbeitsmatte -650 x 600 mm kantenumsäumt, 2 Taschen
- Schnell und einfach zusammenfaltbar, Fixierung durch Gummiband
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Material: Polyurethan
- typischer Ableitwiderstand: Rgp = 10⁶ - 10⁷ Ohm
- Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf
- Länge Kabel: 3 m
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | m: | ja ESD gerecht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, safeguard esd handschuhe, antistatik handschuhe, antistatikmatte blau, ESD-Schutz, Service, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Personenerdung |
| | |
| |