Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fingerlinge, gerollt, schwarz, M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Fingerlinge, gerollt, schwarz, M
ESD-Fingerlinge, gerollt, schwarz, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL23977
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-FI-SCH-LA-HSFINGLF-M
EAN/GTIN:
     4059796004903
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
fingerlinge latex
fingerlinge

Produktbeschreibung

Mit den schwarzen ESD-Fingerlingen von SafeGuard arbeiten Sie professionell und sicher in Ihrer EPA. Die Fingerlinge sind aus PVC gefertigt, puderfrei und bieten einen effektiven Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Dank ihrer Antistatik-Eigenschaften minimieren sie das Risiko von Schäden an Ihren sensiblen Elektrobauteilen.

In einer Verkaufseinheit erhalten Sie 1440 Stück dieser hochwertigen Fingerlinge. Gefertigt aus Latex, bieten sie optimalen Tragekomfort und eine präzise Passform. Die langen Fingerlinge in der Größe M sorgen für eine sichere Abdeckung und ermöglichen präzises Arbeiten.

Die SafeGuard ESD-Fingerlinge entsprechen den höchsten Standards in der Elektronikfertigung und gewährleisten eine zuverlässige Ableitung elektrostatischer Ladungen. Mit diesen Fingerlingen haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Elektrobauteile geschützt sind und Sie Ihre Arbeit effizient und sicher durchführen können.

Investieren Sie in Qualität und Sicherheit mit den SafeGuard ESD-Fingerlingen - für einen reibungslosen Arbeitsablauf und optimalen Schutz Ihrer Elektrobauteile.

Eigenschaften

  • Material: Latex
  • Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
  • Material Handschuhe: Latex
  • Handschuhgröße: M
  • Reinraumkompatibel: nein
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): < 10¹¹ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Ausführung Handschuhe:
Langfingerhandschuh
Material Handschuhe:
Latex
Handschuhgröße:
M
Reinraumkompatibel:
nein
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
< 10¹¹ Ohm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Fingerling, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1.440 Stück (ab € 0,03408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,87*
€ 77,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,33*
€ 76,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,37*
€ 71,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,30*
€ 68,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,54*
€ 66,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,07*
€ 58,39
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.