Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 3 mm, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 3 mm, leitfähig
ESD Flachbürste hart, schwarze Naturborsten 3 mm, leitfähig
Artikel-Nr.:
     8898-WL17631
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.200.N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel

Produktbeschreibung

Dieser ESD Pinsel eignet sich zur antistatischen Reinigung von ESD empfindlichen Bauelementen.

Eigenschaften

  • Elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • Eingearbeitete Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind
  • Mit ESD Warnsymbol
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Naturborsten
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), esd bürste warmbier, ESD-Schutz, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, ESD-Reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,57*
€ 10,93*
Lager 8898
5
€ 3,79*
ab € 9,38*
€ 13,47*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.