Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-3216F3C LED3.2x1.6x1.8MM_1206_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE INFRAROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KP-3216F3C LED3.2x1.6x1.8MM_1206_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE INFRAROT
KP-3216F3C LED3.2x1.6x1.8MM_1206_WASSERKLAR SMT LEUCHTDIODE INFRAROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB KP3216F3C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
  • Technologie: LEUCHTDIODE INFRAROT
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: infrarot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaAs
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Po: 3 mW/sr
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Wellenlänge: 50 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 1.2 A
  • Kapazität: 90 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 90 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3.2x1.6x1.8MM_1206_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE INFRAROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1409*
5
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
5
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,3972*
1 Tag
4000
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,418*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 281,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.