Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD IR Emitter 940nm 3mW/sr 3.2x1.6x1.8mm 1206 (Metrisch 3216) 120° KP-3216F3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD IR Emitter 940nm 3mW/sr 3.2x1.6x1.8mm 1206 (Metrisch 3216) 120° KP-3216F3C
SMD IR Emitter 940nm 3mW/sr 3.2x1.6x1.8mm 1206 (Metrisch 3216) 120° KP-3216F3C
Artikel-Nr.:
     4502-72S4117
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216F3C
EAN/GTIN:
     4099879017765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Kingbright SMD IR Emitter 940nm 3mW/sr 3.2x1.6x1.8mm 1206 (Metrisch 3216) 120° KP-3216F3C
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Durchlassstrom:
50 mA
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
80 mW
Wellenlänge:
940 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1409*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
5
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,3972*
1 Tag
4000
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,418*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.