Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 1,2mW; 120°; SMD; Abm: 3,2x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KP-3216F3C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,2x1,6mm
Optische Leistung: 1,2mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1394*
5
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0877*
€ 0,398*
1 Tag
4000
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,418*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.