Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SK2996 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SK2996 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET
2SK2996 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-5440299600
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     2SK2996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
  • Technologie: N-CHANNEL MOSFET
  • Details: DC-DC Converter, Relay Drive and Motor Drive Application
  • Gate-Drain-Spannung: 600 V
  • Drain-Source-Spannung: 600 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 30 V
  • Drainstrom: 10 A
  • Gate-Leckstrom: +/- 10 µA
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 45 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220_ISOLIERT
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: 2SK2996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,583*
€ 1,88377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.