Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SK2800 TO220 THT N-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sk2800_hit_renesas.pdf
2sk2800_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5440280000
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SK2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
  • Technologie: N-CHANNEL MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: 60 V
  • Gate-Source-Spannung: +/-20 V
  • Drainstrom: 40 A
  • Gate Fehlerstrom: +/-100 nA
  • max Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • Eingangskapazität: 1500 pF
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 15 mOhm
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
Technologie:
N-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SK2800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 73 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.