Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SK1773 TO-3P THT N-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2sk1773_hit_renesas.pdf
2sk1773_hit_renesas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-5440177300
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     2SK1773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
  • Technologie: N-CHANNEL MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: 1000 V
  • Gate-Source-Spannung: +/-30 V
  • Drainstrom: 5 A
  • Gate Fehlerstrom: +/-10 µA
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 100 W
  • Eingangskapazität: 1700 pF
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 1,5 Ohm
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3P
Technologie:
N-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SK1773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,906*
€ 15,35814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,396*
€ 9,99124
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.