Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SJ306 TO220_ISOLIERT THT SILICON P-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SJ306 TO220_ISOLIERT THT SILICON P-CHANNEL MOSFET
2SJ306 TO220_ISOLIERT THT SILICON P-CHANNEL MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-5430030600
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     2SJ306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
  • Technologie: SILICON P-CHANNEL MOSFET
  • Details: Ultrahigh-Speed Switching Applications
  • Drain-Source-Spannung: -250 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 30 V
  • Drainstrom: -3 A
  • Gate-Leckstrom: - 10 µA
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 25 W
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 2 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220_ISOLIERT
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
SILICON P-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: SJ306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.