Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-119EGWT LED2MMX5MM_WEISS_DIFFUS_RECHTECKIG THT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-119EGWT LED2MMX5MM_WEISS_DIFFUS_RECHTECKIG THT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
L-119EGWT LED2MMX5MM_WEISS_DIFFUS_RECHTECKIG THT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-4402211900
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-119EGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
  • Details: BI-Color Indicator Lamp
  • Farbe: hoch effizient rot/grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP / GaP
  • Abmessungen: 2 x 5 mm
  • Lichtstärke: 20/12 mcd
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Wellenlänge: 625/568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2/2,2 V
  • Durchlassstrom: 30/25 mA
  • max. Durchlassstrom: 160/140 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75/62,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2MMX5MM_WEISS_DIFFUS_RECHTECKIG
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,141*
Lager 8802
3 Tage
22500
500
€ 7,00*
ab € 0,0998*
€ 0,1628*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
1 Tag
2615
5
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,537*
2
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,7271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.