Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün, Rot 2,5 V, 110°, 3-Pin Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün, Rot 2,5 V, 110°, 3-Pin Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-1651568
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-119EGWT
EAN/GTIN:
     5059041989084
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 9 mcd, 20 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 / 617 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
Rechteckig
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
9 mcd, 20 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
110°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 / 617 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651568, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L119EGWT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,141*
3 Tage
22500
500
€ 7,00*
ab € 0,0998*
€ 0,1628*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
1 Tag
2615
5
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,537*
2
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,7271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.