Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, rot/grün, 0.02 cd, 110°, L-119EGWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, rot/grün, 0.02 cd, 110°, L-119EGWT
LED, THT, rot/grün, 0.02 cd, 110°, L-119EGWT
Artikel-Nr.:
     4502-72S4828
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-119EGWT
EAN/GTIN:
     4099879015204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Zweifarbige Anzeigelampe, L-119EGWT, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Gleichmäßige Lichtleistung * Geringer Stromverbrauch * 3 Leitungen mit einer gemeinsamen Leitung * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
110 °
Anzahl der LEDs:
2
Breite:
2 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
rot/grün
Länge:
5 mm
Lichtstärke typ.:
0.02 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
4 Tage
22500
500
€ 7,00*
ab € 0,0995*
€ 0,1641*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
2 Tage
2615
5
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,537*
2
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,7271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.