| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4400000448 Herst.-Nr.: KPTD-3216QBC-D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CHIP LEUCHTDIODE BLAU
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: blau
- Ausführung: wasserklar
- Material: InGaN
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,8 mm
- Gehäuse: 1206
- Lichtstärke: 700 mcd
- Abstrahlwinkel: 35°
- Wellenlänge: 465 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,3 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- Kapazität: 100 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3.2x1.6x1.8MM_1206_WASSERKLAR | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | CHIP LEUCHTDIODE BLAU | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0995* | € 0,1505* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,168* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,172* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,134* | € 0,177* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|