Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KPTD-3216QBC-D SMD-LED 1206 Blau 700 mcd 35 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050409-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KPTD-3216QBC-D SMD-LED 1206 Blau 700 mcd 35 ° 20 mA 3.3 V

Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 700 mcd · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Typ: KPTD-3216QBC-D · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 3.2 x 1.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
1.8 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
465 nm
Farbe:
blau
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
700 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Typ:
KPTD-3216QBC-D
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KPTD-3216QBC-D, LED, smd led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108000
2000
Frei Haus
ab € 0,0995*
€ 0,1505*
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,168*
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,172*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,177*
Lager 102
2342
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.