Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KPTD-3216QBC-D SMD-LED 1206 Blau 700 mcd 35° 20mA 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V371701
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 mm
Länge:
1.6 mm
Farbe:
blau
Breite:
3.2 mm
Typ:
KPTD-3216QBC-D
Bauform:
1206
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
700 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, smd led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108000
2000
Frei Haus
ab € 0,0995*
€ 0,1505*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,168*
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,172*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,177*
1 Tag
2392
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.