Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPTD-3216QBC-D LED, SMD 1206 KUPPELLINSE IN BLAU 468NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449902
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • Lichtstärke: 700 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 465 nm
  • Abstrahlwinkel: 35 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KPTD-3216QBC-D, 2449902, 244-9902
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    108000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0995*
    € 0,1505*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,168*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,172*
    Lager 139
    2000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,134*
    € 0,177*
    2 Tage
    2342
    15
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,296*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.