|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4100409 Herst.-Nr.: CQY36N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: INFRAROT-DIODE
- Rückspannung: 5 V
- Vorwärtsstrom: 100 mA
- Verlustleistung @ Tamb=25 °C: 170 mW
- Abstrahlwinkel: +/- 55 °
- Betriebstemperatur: -25 - 100 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIODE1 | Technologie: | INFRAROT-DIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 15 |  | € 7,00* | ab € 0,129* | € 0,434* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,206* | € 0,705* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,22* | € 0,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|