Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CQY36N INFRAROT-LED, 950NM, T-3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395950
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CQY36N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode vishay
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 55 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 800 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: 800 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.3 V
  • Spitzenwellenlänge: 950 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Bauform - Diode: T-3/4 (1.8mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, CQY36N, 2395950, 239-5950
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    83
    15
    € 7,00*
    ab € 0,129*
    € 0,434*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,206*
    € 0,705*
    Lager 139
    5222
    1
    € 14,99*
    ab € 0,22*
    € 0,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    TSOP32236
    € 0,91*
    Zubehör
    Vishay
    TSOP2236
    € 1,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.