Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 36kHz, max. Bereich 45m 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7085020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP32236
EAN/GTIN:
     5059040745148
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

IR-Fernbedienungsempfänger, durchkontaktiertes Gehäuse, Vishay Semiconductor. IR-Empfänger von Vishay werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Wellenlängenbereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7085020, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP32236, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,39*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,50*
1 Tag
1450
1
€ 14,99*
ab € 0,434*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.