Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC12F675-I/SN SOP8 SMT Microcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC12F675-I/SN SOP8 SMT Microcontroller
PIC12F675-I/SN SOP8 SMT Microcontroller
Artikel-Nr.:
     8802-340120606750000104
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F675-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
  • Technologie: Microcontroller
  • Details: 8-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS
  • Programmspeicher: 1,75 KB
  • Datenspeicher SRAM: 64 B
  • Datenspeicher EPROM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6
  • A/D-Wandler Kanäle: 4
  • Komparatoren: 1
  • Takt-Frequenz: 20 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/1
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Programmierung: ICSP
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
Microcontroller
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,93*
Lager 8802
1100
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,85*
€ 1,96*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,27*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,46*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.