| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3007468 Herst.-Nr.: SN75468N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
- Versorgungsspannung: 0 - 100 V
- Eingangsspannung: 0 - 5 V
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konformität: | Nein | Technologie: | LOGIK IC DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,74* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,51* | € 1,30* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,90* | € 1,66* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,898* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|