Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 100V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 100V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 100V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-SN75468N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75468N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 100V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
590
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,29*
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,898*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.