Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP9620 TO220 THT P-CHANNEL POWER MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sfp9620_fairchild.pdf
sfp9620_fairchild.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1004139620
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     SFP9620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet fairchild semiconductor
mosfet
  • Technologie: P-CHANNEL POWER MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: -200 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 30 V
  • Drain-Strom: -3,5 A
  • Drain-Strom (pulsierend): -14 A
  • Avalanche-Strom (sich wiederholend): -3,5 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25°C: 38 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 1,5 Ohm
  • Betriebstemperatur: -55 - 150°C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
P-CHANNEL POWER MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: IRF9620PBF, IRF9620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.