Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFP8P05 TO220 THT P-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rfp8p05_harris.pdf
rfp8p05_harris.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1004131085
Hersteller:
     Harris Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFP8P05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
  • Technologie: P-CHANNEL MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: -50 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
  • Drainstrom: -8 A
  • max Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 48 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 0,3 Ohm
  • Betriebstemperatur: -55 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
Technologie:
P-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 266 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 267 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.