| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-0500300001 Herst.-Nr.: TMMBAT41FILM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: SCHOTTKY DIODE
- Details: small signal schottky diode
- Rückwärts-Spitzensperrspannung: 100 V
- Durchlassstrom: 100 mA
- periodischer Durchlass-Spitzenstrom: 350 mA
- Stoßstrom: 750 mA
- Verlustleistung @ Ti = 95 °C: 100 mW
- Betriebstemperatur: -65 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOD80C(MINIMELF) | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | SCHOTTKY DIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0204* | € 0,0317* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0265* | € 0,0668* | | | | Lager 8802 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,0314* | € 0,0896* | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0609* | € 0,118* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0813* | € 0,1186* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|