Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode, 100V / 100mA, 2-Pin MiniMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6870861
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT41FILM
EAN/GTIN:
     5059042073317
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode minimelf
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 750mA

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
750mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6870861, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, TMMBAT41FILM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0764*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.