Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; MiniMELF; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; MiniMELF; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; MiniMELF; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TMMBAT41FILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT41FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,35A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0317*
Lager 2805
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0668*
1 Tag
6000
100
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,0315*
€ 0,0897*
1 Tag
4897
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,118*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.