Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-GL12Q1245 Herst.-Nr.: GL12Q1245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley LIGHT Garderobenschrank. 4 Abteile, Farbe lichtgrau
Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich
Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 4 Abteile sind mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Abteil bieten ein Hutfachboden und eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1850 x B 1200 x T 500 mm Farbe: lichtgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Aufbewahrung Kleidung Lieferumfang 1 Bisley LIGHT Garderobenschrank. 4 Abteile, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH49 angel | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schubladenschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,48* | € 470,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,30* | € 536,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,06* | € 542,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,48* | € 554,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,74* | € 563,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|