Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm | BI0227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm | BI0227
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm | BI0227
14.jpg
TUEV_GS.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BI0227
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q1245
EAN/GTIN:
     8595167402368
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschrank mit 3 Abteilen, HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm | BI0227

Garderobenschrank
H x B x T 1850 x 1200 x 500 mm
Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite 300 mm
Türen mit Lochbild und Zylinderschloss
Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
mit Hutboden und Handtuchhalter in der Tür
Komplett: ähnich Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Etikettenfenster, Handtuchhalter, Belüftungsschlitze, Kleiderstange
Schließung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Tiefe mm:
500
Serie:
Light
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Verkaufseinheit:
VE
Abteilbreite mm:
300
Breite mm:
1200
Anzahl Abteile:
4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 376,47*
€ 469,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 535,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,37*
€ 541,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,05*
€ 553,49*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 484,66*
€ 562,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,35*
€ 608,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.