Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-GL12Q1245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q1245
EAN/GTIN:
     8595167402368
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Der Garderobenschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 4 Abteile sind mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Abteil bieten ein Hutfachboden und eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1850 x B 1200 x T 500 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
CZ
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbcode:
245 lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 375,48*
€ 470,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 536,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,06*
€ 542,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,48*
€ 554,65*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 483,74*
€ 563,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,74*
€ 645,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,22*
€ 638,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,51*
€ 596,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.