Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT 4 Abteile 300, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 4 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 4 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 4 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 4 Abteile, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-GL12Q1245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q1245
EAN/GTIN:
     8595167402368
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Der Garderobenschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 4 Abteile sind mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Abteil bieten ein Hutfachboden und eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1850 x B 1200 x T 500 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
2 Jahre
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
245 lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 375,56*
€ 467,22*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,55*
€ 532,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,09*
€ 538,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,91*
€ 550,63*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 484,31*
€ 559,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,45*
€ 665,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.