Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Kleiderspind 4 Abteile LIGHT, HxBxT 1.850 x 1.200 x 5 156877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156877-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q1245
EAN/GTIN:
     8595167402368
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
BISLEY Kleiderspind 4 Abteile LIGHT, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau Dieser Garderobenschrank mit Handtuchhalter zählt zu den intelligenten Aufbewahrungslösungen für Umkleideräume: Sie erhalten mit ihm einen robusten Spind mit großzügigem Stauraum. Jedes Abteil ist mit einem Zylinderschloss abschließbar. Garderobenschrank inklusive Handtuchhalter und praktischem Hutboden Lüftungsschlitze oben und unten sorgen für Luftzirkulation Lieferung erfolgt vollständig montiert Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Hutablage Kleiderhaken Anzahl = 3 Fronten Material = Stahl Korpus Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 73,0 kg
Weitere Informationen:
Abteilausstattung:
Kleiderstange\;Hutablage\;
Anlieferung:
vollständig montiert
Kleiderhaken Anzahl:
3
Eigengewicht:
73.0 kg
Fronten Material:
Stahl
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 376,47*
€ 469,34*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 535,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,37*
€ 541,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,05*
€ 553,49*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 484,66*
€ 562,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,81*
€ 637,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.