Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     8774-647660300000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647660300000043
EAN/GTIN:
     4051428102230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,07*
€ 81,90*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,21*
€ 82,66*
Lager 8774
20
€ 7,50*
ab € 67,94*
€ 83,23*
€ 4,00*
ab € 71,50*
€ 87,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,66*
€ 90,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,32*
€ 88,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.