Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 647660, ESD,HRO,S1P, Gr.43 Albatros


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Albatros AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC - 647660 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4051428102230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428102230
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »AER58 Blue Low 647660«/»AER58 Green Low 647650«, S1P ESD HRO SRC Zulassunf/Norm: S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Atmungsaktiv • Durchtrittschutz • Hitzebeständig • Metallfrei • Vegan Fußbett: Evercushion® CUSTOM FIT, Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort Material:Transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen , BreathActive Funktionsfutter Einsatzgebiete: Handwerk, Lager/Logistik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,11*
€ 81,63*
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,55*
€ 82,35*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,85*
€ 82,89*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 84,03*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 74,81*
€ 90,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.