Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     8774-630182100000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630182100000043
EAN/GTIN:
     4051428040853
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Absolute MID S2 SRC - 630182100000043

Das Besondere an der WHITE 'N SERVICE Linie von PUMA ist das IQ.CELL - ein direkt im Fersenbereich eingebettes Gelkissen, das wie ein Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße ab, nimmt die Energie auf, um sie dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben. Der ABSOLUTE MID Sicherheitsstiefel mit praktischem Klettverschluss ist ideal für den Einsatz in Küchen, Laboren oder sonstigen gefließten Arbeitsbereichen. Denn durch die spezielle Wabenstruktur des Antislip-Profils der abriebfesten, flexiblen und leichten Laufsohle wird stehende Flüssigkeit abgeleitet und so die Rutschfestigkeit optimiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Puma
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S2
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitshalbschuhe s2 white, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, PUMA, Absolute MID, S2, SRC, Größe: 43, weiß, EN ISO 20345:2011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 68,29*
€ 87,20*
Lager 8774
20
€ 7,50*
ab € 67,76*
€ 87,22*
€ 4,00*
ab € 70,65*
€ 90,51*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 68,65*
€ 90,51*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,45*
€ 92,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.