Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC ID 125mm AD 133mm 4mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400763
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     145850130055070
EAN/GTIN:
     4049645062451
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PROTAPE® PE 322 EC
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 125 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 50,94*
3 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 411,40*
€ 451,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 420,92*
€ 462,89*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 480,13*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 459,05*
€ 503,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 503,09*
€ 598,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 502,82*
€ 598,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 489,61*
€ 582,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 477,09*
€ 567,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 466,99*
€ 555,72
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 459,05*
€ 546,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 45,905* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.