Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645062451 Herst.-Nr.: 322-0125-1003-0000001000 EAN/GTIN: 4049645062451 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften: - leichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,155 bar | Unterdruck: | 0,055 bar | Biegeradius: | 71 mm | Ø-Innen: | 125 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Gewicht: | 0,470 kg/m | Länge_m: | 10 m | Marke: | PROTAPE® | Medium: | Staub | Gas | Ø-Außen: | 133 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, absaugschlauch dn125 norres, norres förderschlauch, lüftungsschlauch kunststoff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 46,26* | € 50,94* | | | | Lager 78SRR | | | | 1 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 411,40* | € 451,43* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 420,92* | € 462,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 438,32* | € 480,13* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 459,05* | € 503,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 41,14* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|