Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-SpSchl Prot PE 322 EC NW125-127


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10166176
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0125-1003
EAN/GTIN:
     4049645062451
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PE Spiralschl. PROTAPE PE 322 EC NW 125-127mm mit Stahlspirale schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
133 mm
Betriebsdruck:
0,15 bar/20 °C
Vakuum:
0,05 bar/20 °C
Biegeradius:
71 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
leichte Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PE
Materialstärke:
0,4 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 51,19*
4 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 409,37*
€ 453,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 423,69*
€ 465,21*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 436,32*
€ 482,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 505,66*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 465,21*
€ 553,5999
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 464,85*
€ 553,1715
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 453,76*
€ 539,9744
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 441,56*
€ 525,4564
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 431,43*
€ 513,4017
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 423,69*
€ 504,1911
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 42,369* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.