Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PE 322 EC; Ø:125; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128445/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128445/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PE 322 EC; Ø:125; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-32201251003-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     32201251003-10
EAN/GTIN:
     4049645062451
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PROTAPE® PE 322 EC; Ø:125; L:10m

Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht
  • in der Wandung eingegossener Federstahldraht |patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE) |Wandstärke 0,3mm
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |leichte Ausführung |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pne|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern füneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)|Wandung elektrisch leitfähig
  • -35°C bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 40,93*
€ 45,00*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 46,11*
5 Tage
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 47,77*
1 Tag
180
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 48,55*
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 50,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Meter
ab 50 Meter
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Meter
ab 100 Meter
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 502,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.