Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 322-0125-1003 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC Innen-Ø 125-


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
NORRES 322-0125-1003 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC Innen-Ø 125-
NORRES 322-0125-1003 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC Innen-Ø 125-
NORRES 322-0125-1003 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC Innen-Ø 125-
NORRES 322-0125-1003 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC Innen-Ø 125-
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779950
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     32201251003
EAN/GTIN:
     4049645062451
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC ID 125mm AD 133mm 4mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -35 bis +80 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 71,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
32201251003
Werksnummer:
4501400763
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 125 mm
Norm:
PROTAPE® PE 322 EC
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 10 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 50,94*
3 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 411,40*
€ 451,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 420,92*
€ 462,89*
Lager 1955
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 480,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 459,05*
€ 503,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 480,13*
€ 571,3547
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 479,91*
€ 571,0929
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 468,08*
€ 557,0152
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 456,05*
€ 542,6995
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 446,21*
€ 530,9899
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 438,32*
€ 521,6008
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 43,832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.